ヤマト(切削工具)
リーマ 超硬付 T柄 CR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
18
注文コード
05227242
品番
CR10.5
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
18
全長(mm)
160
材質
G2
刃数
4
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT1