ヤマト(切削工具)
リーマ 超硬付 T柄 CR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
22
注文コード
05227373
品番
CR17.0
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
22
全長(mm)
210
材質
G2
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT2