福井クラフト
5.5寸 京すかし盛器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4656-25
注文コード
05227489
品番
55204665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):173mm●サイズ(D):173mm●サイズ(H):56mm●重量:224g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4656-25