福井クラフト
30cm 長手透かし盛器 裏黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4656-35
注文コード
05227586
品番
50025810
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):350mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):45mm●重量:331g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4656-35