福井クラフト
扇面すかし盛器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):263mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):29mm●重量:135g●材質:ABS樹脂
注文コード
05228198
品番
55204770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):263mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):29mm●重量:135g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-24