福井クラフト
6寸 源氏物語盛器 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):181mm●サイズ(D):126mm●サイズ(H):14mm●重量:56g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-46
注文コード
05228408
品番
55001680
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):181mm●サイズ(D):126mm●サイズ(H):14mm●重量:56g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-46