福井クラフト
双輪盛皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):56mm●重量:127g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-60
注文コード
05228557
品番
55000980
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):56mm●重量:127g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-60