曜日別特売
55204805 故郷珍味箱 福井クラフト 05229056

55204805 故郷珍味箱 福井クラフト 05229056
55204805 故郷珍味箱 福井クラフト 05229056

故郷珍味箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):72mm●サイズ(D):72mm●サイズ(H):23mm●重量:33g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4658-31注文コード05229056品番55204805
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様●サイズ(W):72mm●サイズ(D):72mm●サイズ(H):23mm●重量:33g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4658-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする