曜日別特売
55204815 故郷珍味箱 福井クラフト 05229090

故郷珍味箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):65mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):35mm●重量:43g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4658-34注文コード05229090品番55204815
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):65mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):35mm●重量:43g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4658-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする