曜日別特売
80500330 四方角小皿 福井クラフト 05229318

四方角小皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):117mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):33mm●材質:陶器、磁器製品アズワン品番68-4658-57注文コード05229318品番80500330
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●サイズ(W):117mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):33mm●材質:陶器、磁器製品アズワン品番68-4658-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする