曜日別特売
80500350 四方角小皿 福井クラフト 05229327

80500350 四方角小皿 福井クラフト 05229327
80500350 四方角小皿 福井クラフト 05229327

四方角小皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):117mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):33mm●材質:陶器、磁器製品アズワン品番68-4658-58注文コード05229327品番80500350
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●サイズ(W):117mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):33mm●材質:陶器、磁器製品アズワン品番68-4658-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする