福井クラフト
四方角小皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):117mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):33mm●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4658-59
注文コード
05229336
品番
80500340
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):117mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):33mm●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4658-59