15002870 角四方前菜盆 福井クラフト 05229896

角四方前菜盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):320mm●サイズ(D):320mm●サイズ(H):18mm●重量:410g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4659-29注文コード05229896品番15002870
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●サイズ(W):320mm●サイズ(D):320mm●サイズ(H):18mm●重量:410g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4659-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする