福井クラフト
角四方前菜盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):32mm●重量:208g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-30
注文コード
05229905
品番
15002880
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):32mm●重量:208g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-30