曜日別特売
16912480 ロクロ目丸トレー 福井クラフト 05230201

16912480 ロクロ目丸トレー 福井クラフト 05230201
16912480 ロクロ目丸トレー 福井クラフト 05230201

ロクロ目丸トレー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):242mm●サイズ(H):32mm●重量:250g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4659-62注文コード05230201品番16912480
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):242mm●サイズ(H):32mm●重量:250g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4659-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする