福井クラフト
ロクロ目丸トレー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(H):34mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-67
注文コード
05230246
品番
16912490
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(H):34mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-67