曜日別特売
55204920 ロクロ目丸トレー 福井クラフト 05230271

ロクロ目丸トレー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):278mm●サイズ(H):34mm●重量:340g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4659-69注文コード05230271品番55204920
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●サイズ(W):278mm●サイズ(H):34mm●重量:340g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4659-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする