福井クラフト
ロクロ目丸トレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(H):34mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-71
注文コード
05230289
品番
15003330
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(H):34mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-71