50026030 クラウドプレート 福井クラフト 05230316

50026030 クラウドプレート 福井クラフト 05230316
50026030 クラウドプレート 福井クラフト 05230316

クラウドプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):267mm●サイズ(D):256mm●サイズ(H):12mm●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4659-73注文コード05230316品番50026030
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●サイズ(W):267mm●サイズ(D):256mm●サイズ(H):12mm●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4659-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする