福井クラフト
クラウドプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):267mm●サイズ(D):256mm●サイズ(H):12mm●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-75
注文コード
05230341
品番
50026040
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):267mm●サイズ(D):256mm●サイズ(H):12mm●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-75