福井クラフト
クラウドプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):238mm●サイズ(D):225mm●サイズ(H):10mm●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-78
注文コード
05230359
品番
50026045
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):238mm●サイズ(D):225mm●サイズ(H):10mm●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-78