曜日別特売
51404040 源氏御所車 紺 福井クラフト 05231095

源氏御所車 紺

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(H):20mm●重量:320g●材質:耐熱ABS樹脂注文コード05231095品番51404040
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(H):20mm●重量:320g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4660-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする