福井クラフト
二色金箔
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(H):20mm●重量:320g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05231129
品番
51400920
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(H):20mm●重量:320g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4660-58