福井クラフト
八角プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):310mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):22mm●重量:373g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4660-68
注文コード
05231190
品番
74011170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):310mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):22mm●重量:373g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4660-68