曜日別特売
51407610 ビッグプレート 銀光彩外渕金裏黒 福井クラフト 05231260

51407610 ビッグプレート 銀光彩外渕金裏黒 福井クラフト 05231260
51407610 ビッグプレート 銀光彩外渕金裏黒 福井クラフト 05231260

ビッグプレート 銀光彩外渕金裏黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):424mm●サイズ(H):24mm●重量:700g●材質:ABS樹脂注文コード05231260品番51407610
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様●サイズ(W):424mm●サイズ(H):24mm●重量:700g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4660-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする