福井クラフト
ビッグプレート 深海裏白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):394mm●サイズ(H):24mm●重量:600g●材質:ABS樹脂
注文コード
05231278
品番
51407550
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):394mm●サイズ(H):24mm●重量:600g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4660-78