福井クラフト
ビックプレート 黄金銀彩べっ甲ぼかし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):424mm●サイズ(H):24mm●重量:700g●材質:ABS樹脂
注文コード
05231375
品番
55204945
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):424mm●サイズ(H):24mm●重量:700g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4660-88