大菱計器製作所
硬鋼製精密Vブロック A級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び寸法
125
38
50
75
100
125
150
呼び寸法(mm)
125
38
50
75
100
125
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
05231807
品番
JA206
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
呼び寸法(mm)
125
L×H×W×V(mm)
125×70×45×65
底面とV溝の平行度(μm)
±5
呼び寸法
125
質量(kg/セット)
6