曜日別特売
51401890 耐熱7寸 荒彫焼物皿 福井クラフト 05232547

耐熱7寸 荒彫焼物皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):234mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):23mm●重量:185g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4662-64注文コード05232547品番51401890
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):234mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):23mm●重量:185g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4662-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする