1PEW 1.6mm 1kg 1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネット 05232578

1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)

(14件のレビュー)
取扱い終了
導体外径(Φmm)1.6
内容量1個注文コード05232578品番1PEW 1.6mm 1kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。

用途
汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.6全長(m)55質量(kg)1絶縁皮膜1種耐熱区分155℃(F種)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: アンテナコイル用

アマチュア無線アンテナのコイルを巻くために購入。被覆が丈夫なので、はんだ付け箇所をむくのが大変ですが、それだけ品質は良いと思います。

2024-09-17
用途: 発電機の改修

自作の発電機の改修に使用しました。
必要量だけ買えるので助かります。
これまで1.4mmで巻いていましたが、仕様変更で1.6mmにしたのですが硬すぎて非常に難儀しました。
太い線よりも、細い線の複数にしたほうが良いかもしれませんね。
基板の耐電流アップになら使えるかな。

対象商品 : 05232544
2021-01-13
用途: 趣味の工作に使用
農・林・水産業

大変良い品物です。ーーーーーーーーーーーーーーーー

対象商品 : 05232587
2020-02-15
用途: アマチュア無線のバラン/インピーダンス変換の製作
農・林・水産業

FT-240#43コアにΦ2を3本8ターンを巻きつけました、さすがΦ2だと巻きつけが目一杯でしたが製作できました。

対象商品 : 05232553
2019-01-26
用途: アマチュア無線のアンテナの整備
その他業種

アマチュア無線のアンテナの整備に使いました。
野ざらしのコイルがぼろぼろだったので、このエナメル線で作り直しました。
以前は被覆を剥ぐのが大変でしたが、カッターの歯で削るだけできれいに剥げて効率よく作業ができました。
もちろんかなコイルも予定通りのものができました。

対象商品 : 05232535
2018-12-03
用途: コイル制作

実験用のコイル制作で十分な長さで、巻きやすくて重宝致しました。

2が参考にしています
対象商品 : 05232535
2019-01-07
用途: アンテナの短縮コイルとして
サービス業

アンテナの短縮コイル作製用に購入しました。特に問題なく使用できました。

対象商品 : 05232535
2018-06-26
用途: 実験用
ミヤオク

価格が安いので購入しました。
また利用したいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする