曜日別特売
KFC 0.1SQ X 2C 100m[R] KFC細径2心並列線 協和ハーモネット 05233287

KFC細径2心並列線

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)100
内容量1個注文コード05233287品番KFC 0.1SQ X 2C 100m[R]
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。

用途
各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×2.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05233262
2019-03-26
用途: LEDテープライトの配線用
サイトウサービス業

LEDテープライトの直付け配線に最適な仕様のコード。今のところこれ以外は考えられないと思っている。

対象商品 : 05233262
2018-03-15
用途: 内張り スモールLED配線
自動車・二輪車・自転車関連業

細いのが欲しくて、強く引っ張りすぎると切れました。急げば回れてな感じ商品は良かったです。

対象商品 : 05233278
2017-04-17
用途: キャンピングカーに
設備電算親睦会

キャンピングカーの省電力の部位用に使うため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする