曜日別特売
51272184 スタックボール 福井クラフト 05233597

51272184 スタックボール 福井クラフト 05233597
51272184 スタックボール 福井クラフト 05233597
51272184 スタックボール 福井クラフト 05233597

スタックボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):86mm●サイズ(H):39mm●重量:32g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4663-92注文コード05233597品番51272184
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様●サイズ(W):86mm●サイズ(H):39mm●重量:32g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4663-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする