福井クラフト
荒筋聖火鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):65mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):45mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4663-96
注文コード
05233649
品番
21007315
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):65mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):45mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4663-96