福井クラフト
100角荒筋角丸鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):42mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-04
注文コード
05233701
品番
21007340
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):42mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-04