曜日別特売
KRTF AWG32 X 3C 5m KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット 05233707

KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(5m)
芯数(C)3
AWG32
導体外径(Φmm)0.26
内容量1個(5m)注文コード05233707品番KRTF AWG32 X 3C 5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)0.26全長(m)5連続使用温度(℃)80仕上外径(Φmm)1.9AWG32導体構成(本/mm)20/0.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05233673
2021-09-18
用途: 計装作業
製造業

いかにも屈曲性がよさそうなケーブルです。加工性も問題なく、寿命の実績が楽しみです。

対象商品 : 05233682
2018-12-15
用途: 各種工作
医療・福祉・介護関連業

柔軟性があり、各用途に重宝します。2芯3芯共に愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする