曜日別特売
RKV0.12mm/10CX12C 1m RKVリボンコード 協和ハーモネット 05234127

RKVリボンコード

(5件のレビュー)
取扱い終了
芯数(C)12
全長(m)1
導体公称断面積(mm2)0.1
導体外径(Φmm)0.44
内容量1個注文コード05234127品番RKV0.12mm/10CX12C 1m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。
接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。

用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)12導体外径(Φmm)0.44全長(m)1黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、桃、空材質ビニル仕上外径(Φmm)1.0×12導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05234197
2023-12-04
用途: 配線作業の色分けに

リボンなので、色違いの線が並列にならび作業性が向上します

対象商品 : 05234172
2022-09-14
用途: レーザー刻印機の配線
飲食業

レーザー刻印機の配線に使用。
丸線に比べてスペースが少なくて済むのでスッキリと収められる。
ステージが動く部分ですが、レールにも入れていますし、今のところ問題無し。

対象商品 : 05234233
2022-03-07
用途: 治具配線

ちょっとした治具の配線に使っています。キャプタイヤより使いやすいです。

対象商品 : 05234233
2020-03-06
用途: 配線コード
ミリオンテック合資会社

以前と配線色が変わったことが▲2.でも交換対応などメーカーがちゃんとやってくれたので+1.コード自体は良いと思います。もっと長いものがあるといいですね。10mとか。。。

対象商品 : 05234172
2016-08-19
用途: 工作
その他業種

柔らかすぎず硬すぎずの手触りがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする