曜日別特売
30000714 雫珍味入れ 福井クラフト 05234331

雫珍味入れ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):155mm●サイズ(D):49mm●サイズ(H):47mm●重量:18g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4664-83注文コード05234331品番30000714
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様●サイズ(W):155mm●サイズ(D):49mm●サイズ(H):47mm●重量:18g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4664-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする