TCW 0.8mm 10m TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット 05234337

TCW 0.8mm 10m TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット 05234337
TCW 0.8mm 10m TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット 05234337

TCWすずめっき軟銅線

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)10
導体公称断面積(mm2)0.5027
導体外径(Φmm)0.8
内容量1個注文コード05234337品番TCW 0.8mm 10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。

用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.8全長(m)10厚さ許容差(mm)±0.02質量(kg)-質量(kg/km)4.469伸び(%)20.0以上導体公称断面積(mm2)0.5027導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.73導電率96.0%以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

2025-07-04
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

定番品 ユニバーサル基板 電源・GND配線に使用
配線インピーダンス低下が必要とされる部分に最適

対象商品 : 05234312
2024-05-10
用途: 電子工作の部品として
エステック株式会社

万能穴開き基板の配線材として使用。こういう小ロット品は通販で買っても高いので、まとめ買いで送料無料になるモノタロウで購入している。

対象商品 : 05234294
2023-03-30
用途: 基板のジャンパー線として
角田 税理士事務所

ハンダがのりやすく、使用しやすく、可もなく不可もなく、満足です。

対象商品 : 05234294
2023-01-25
用途: プリント基板製作
製造業

メッキも良くて半田の乗りが良い。このメーカの線は高品質だと思う。

対象商品 : 05234364
2022-12-27
用途: 真空管
自動車・二輪車・自転車関連業

アース線として、使いました。半田のノリも良く太さも良い感じです。
10メートルは長いので、半分で十分です。

対象商品 : 05234303
2022-11-14
用途: 各種工作

基盤内配線に使用しました。品質よく重宝してます。。

対象商品 : 05234294
2021-12-02
用途: ユニバーサル基板の配線に利用
その他業種

2.54mmピッチのユニバーサル基板を作成するときに、アースラインや電源ラインとして使用しています。真っ直ぐラインが引けるし、太さも細すぎずちょうどいい感じです。はんだもよく乗るので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする