福井クラフト
笹小付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(D):47mm●サイズ(H):23mm●重量:23g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-87
注文コード
05234367
品番
30000730
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(D):47mm●サイズ(H):23mm●重量:23g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-87