曜日別特売
30000690 笹小付 福井クラフト 05234376

笹小付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):56mm●サイズ(H):29mm●重量:34g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4664-88注文コード05234376品番30000690
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):56mm●サイズ(H):29mm●重量:34g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4664-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする