福井クラフト
笹小付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(D):47mm●サイズ(H):23mm●重量:23g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-91
注文コード
05234410
品番
30000750
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(D):47mm●サイズ(H):23mm●重量:23g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-91