曜日別特売
30000790 笹小付 福井クラフト 05234428

笹小付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):128mm●サイズ(D):47mm●サイズ(H):23mm●重量:23g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4664-93注文コード05234428品番30000790
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様●サイズ(W):128mm●サイズ(D):47mm●サイズ(H):23mm●重量:23g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4664-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする