曜日別特売
30000780 笹小付 福井クラフト 05234446

笹小付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):56mm●サイズ(H):29mm●重量:34g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4664-95注文コード05234446品番30000780
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):56mm●サイズ(H):29mm●重量:34g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4664-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする