51019710 4寸 信玄珍味入 福井クラフト 05234577

4寸 信玄珍味入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4665-09注文コード05234577品番51019710
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):117mm●サイズ(D):63mm●サイズ(H):76mm●重量:54g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4665-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする