ノーブランド
ゼロックス EP-Xトナーカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
注文コード
05234695
品番
EP-X 汎用品
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
レーザープリンタ用
適合
富士通:FMLBP-421、F3083PR12/F3092DC31/F3096PR31、OALBP-221/OALBP-222/OALBP-421
ゼロックス:4108/4108Ⅱ/4108V/4108VⅡ/4109、XP15
IBM:5589-H01
日立:HT-2313-31/HT-2313-31D/HT-2313-51/HT-2131-51
東芝:J31LBP-03
種別
汎用品
色
ブラック
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
10000