55012810 クローバー珍味 福井クラフト 05234848

クローバー珍味

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4665-38注文コード05234848品番55012810
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様●サイズ(W):74mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):40mm●重量:32g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4665-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする