福井クラフト
クローバー珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4665-37
注文コード
05234866
品番
55012800
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):74mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):40mm●重量:32g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4665-37