福井クラフト
クローバー珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4665-39
注文コード
05234875
品番
55012770
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):74mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):40mm●重量:32g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4665-39