福井クラフト
トール珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4665-46
注文コード
05234945
品番
55012270
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):75mm●サイズ(H):55mm●重量:33g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4665-46