福井クラフト
珍味 透明
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):47mm●重量:28g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05235268
品番
55012890
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):47mm●重量:28g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4665-78